詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MT-1A

品名 : DC5-24V/10A ソリッドステートリレー

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 G3NA-210B-UTU
適用負荷 10A 入力定格電圧 DC5~24V
定格負荷電圧 AC24~240V 耐電圧 AC2500V
外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能です。
安全のための保護カバー付。
追加説明
カタログ価格

3,270 (税抜)/ 3,597 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/10/24 04:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1235ページ
バリエーション一覧
EA940MT-1A DC5-24V/10A ソリッドステートリレー
EA940MT-2A DC5-24V/20A ソリッドステートリレー
EA940MT-3A DC5-24V/40A ソリッドステートリレー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top