品番 : EA940MV-18A
品名 : 200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | MSO-T25BC |
|---|---|---|---|
| DINレール取付 | |||
| 補助接点 | 2a2b | サイズ | 63×82×128(H)mm |
| モーター容量 | 200~220V 5.5kW | コイル電圧 | 200V |
| 交流操作型 | |||
| フィンガープロテクション端子カバー付 | |||
| 配線合理化端子付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MV-7A 100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) |
| EA940MV-8A 100V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) |
| EA940MV-17A 200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) |
| EA940MV-18A 200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) |
ウェブカタログ画像
拡大
