詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MV-7A

品名 : 100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 MSO-T20BC
DINレール取付
補助接点 1a1b サイズ 45×79×115(H)mm
モーター容量 200~220V 3.7kW コイル電圧 100V
交流操作型
フィンガープロテクション端子カバー付
配線合理化端子付
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 07:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA940MV-7A 100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-8A 100V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-17A 200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-18A 200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top