品番 : EA940MV-21A
品名 : 100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | MSO-T20 |
|---|---|---|---|
| 交流操作型 | |||
| 補助接点 | 1a1b | ||
| DINレール取付 | |||
| サイズ | 45×79×115(H)mm | モーター容量 | 200~220V 3.7kW |
| コイル電圧 | 100V | ||
| 標準形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MV-21A 100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) |
| EA940MV-22A 200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) |
| EA940MV-31A 100V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) |
| EA940MV-32A 200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) |
ウェブカタログ画像
拡大
