詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MV-31A

品名 : 100V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 MSO-T25
交流操作型
補助接点 2a2b
DINレール取付
サイズ 63×82×128(H)mm モーター容量 200~220V 5.5kW
コイル電圧 100V
標準形
追加説明
カタログ価格

14,100 (税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/21 13:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA940MV-21A 100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-22A 200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-31A 100V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)
EA940MV-32A 200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top