品番 : EA940MX-601A
品名 : 200V/0.1 kw インバーター(3相モーター用)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | FR-E820 |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | 0.1kW | 定格入力電圧 | 三相200~240V(50/60Hz) |
| 定格出力電圧 | 三相200~240V | 保護構造 | 開放形(IP20) |
| 使用周囲温度 | -20℃~60℃(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要) | ||
| 最小クラスの高性能インバーター | |||
| 簡単・小型の制御用インバーター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA940MX-602Aです。
