詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MX-615A

品名 : 200V/1.5 kw インバーター(3相モーター用)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 FR-E820
モーター容量 1.5kW 定格入力電圧 三相200~240V(50/60Hz)
定格出力電圧 三相200~240V 保護構造 開放型(IP20)
使用周囲温度 -20℃~60℃(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)
簡単・小型の制御インバーター
追加説明
カタログ価格

44,900 (税抜)/ 49,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 03:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1201ページ
バリエーション一覧
EA940MX-601A 200V/0.1 kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-602A 200V/0.2 kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-604A 200V/0.4 kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-607A 200V/0.75kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-615A 200V/1.5 kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-622A 200V/2.2 kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-637A 200V/3.7 kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-655A 200V/5.5 kw インバーター(3相モーター用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA940MX-602Aです。
  • ※画像はEA940MX-602Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top