品番 : EA940NA-33A
品名 : 200V 26.0-32.0A 電磁開閉器(標準)[AC100V]
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | SW38DA2-122T026 |
|---|---|---|---|
| 三相かご形モーター容量(AC-3) | 200-240V 7.5kW | 三相かご形モーター電流(AC-3) | 200-240V 35A |
| 操作方式 | 交流操作形 | コイル電圧 | AC100V |
| 補助接点構造 | ツイン接点 | 非可逆・可逆 | 非可逆形 |
| ヒートエレメント数 | 2素子 | ヒートエレメント定格 | 26-32A |
| 補助接点構成 | 2a2b | ケースカバー有無 | 無し |
| サイズ | 64(W)×82(D)×130(H)mm | 重量 | 510g |
| 電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命 | |||
| 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備 | |||
| 環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換) | |||
| ミラーコンタクトを標準装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA940NB-4A : 200V 7.5 kw 電磁接触器(標準形) [AC100V] |
| 部品 | EA940NF-108A : 26.0-32.0 A サーマルリレー(標準形) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
