詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NA-41A

品名 : 200V 12.0-18.0A 電磁開閉器(標準)[AC200V]

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 SW20DA2-211T012
三相かご形モーター容量(AC-3) 200-240V 4kW 三相かご形モーター電流(AC-3) 200-240V 20A
操作方式 交流操作形 コイル電圧 AC200V
補助接点構造 ツイン接点 非可逆・可逆 非可逆形
ヒートエレメント数 2素子 ヒートエレメント定格 12-18A
補助接点構成 1a1b ケースカバー有無 無し
サイズ 64(W)×82(D)×130(H)mm 重量 510g
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
ミラーコンタクトを標準装備
追加説明
カタログ価格

17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940NA-31A 200V 12.0-18.0A 電磁開閉器(標準)[AC100V]
EA940NA-32A 200V 18.0-24.0A 電磁開閉器(標準)[AC100V]
EA940NA-33A 200V 26.0-32.0A 電磁開閉器(標準)[AC100V]
EA940NA-41A 200V 12.0-18.0A 電磁開閉器(標準)[AC200V]
EA940NA-42A 200V 18.0-24.0A 電磁開閉器(標準)[AC200V]
EA940NA-43A 200V 26.0-32.0A 電磁開閉器(標準)[AC200V]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top