詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NB-1

品名 : 100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 SC-03
主接点定格 200V 2.2kw コイル電圧 100V
補助接点 1a サイズ 43×80×81(H)mm
追加説明
カタログ価格

3,220 (税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/15 17:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA940NB-1 100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-2 100V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-3 100V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-4 100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-11 200V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-12 200V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-13 200V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-14 200V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top