品番 : EA940NB-14
品名 : 200V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)
仕様
メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | SC-N2 |
---|---|---|---|
主接点定格 | 200V 7.5kw | コイル電圧 | 200V |
補助接点 | 2a2b | サイズ | 74×96×87(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 14:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1234ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)