品番 : EA940NP-11
品名 : 15A/3極 回路切替スイッチ
仕様
| メーカー | 河村電器産業 | 型番 | CS3P15ADT |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC250V | 定格電流 | 15A |
| 極数 | 3極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
| サイズ | 72×114×102mm | 適用電線 | 3.5~5.5m㎡ |
| 端子部締付ボルト径 | M5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940NP-11 15A/3極 回路切替スイッチ |
| EA940NP-12 30A/3極 回路切替スイッチ |
| EA940NP-13 60A/3極 回路切替スイッチ |
| EA940NP-14 100A/3極 回路切替スイッチ |
