詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NP-14

品名 : 100A/3極 回路切替スイッチ

仕様

メーカー 河村電器産業 型番 CS3P100ADT
定格電圧 AC250V 定格電流 100A
極数 3極双投 スイッチ特性 ON-ON
サイズ 118×219×186mm 適用電線 22~38m㎡
端子部締付ボルト径 M8
追加説明
カタログ価格

18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 05:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1184ページ
バリエーション一覧
EA940NP-11 15A/3極 回路切替スイッチ
EA940NP-12 30A/3極 回路切替スイッチ
EA940NP-13 60A/3極 回路切替スイッチ
EA940NP-14 100A/3極 回路切替スイッチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:183mm、B:219mm、C:118mm、\nD:126mm、E:186mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top