品番 : EA940NP-3
品名 : 60A/2極 回路切替スイッチ
仕様
| メーカー | 河村電器産業 | 型番 | CS2P60ADT |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC250V | 定格電流 | 60A |
| 極数 | 2極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
| サイズ | 65×165×146mm | 適用電線 | 14~22m㎡ |
| 端子部締付ボルト径 | M5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940NP-1 15A/2極 回路切替スイッチ |
| EA940NP-2 30A/2極 回路切替スイッチ |
| EA940NP-3 60A/2極 回路切替スイッチ |
| EA940NP-4 100A/2極 回路切替スイッチ |
