詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NR-2

品名 : 20A/2極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)

仕様

メーカー 河村電器産業 型番 CS2P20A
定格電圧 AC250V 定格電流 20A
極数 2極単投 スイッチ特性 ON-OFF
サイズ 47×155×93mm 適用電線 3.5~5.5m㎡
ヒューズ付(付属ヒューズ型番:C-F 20A)
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/07 11:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1184ページ
バリエーション一覧
EA940NR-1 15A/2極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-2 20A/2極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-3 30A/2極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-4 60A/2極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-5 100A/2極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-6 150A/2極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-7 200A/2極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:47mm、B:130mm、C:55mm、\nD:155mm、E:93mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top