品番 : EA940NR-6
品名 : 150A/2極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
仕様
| メーカー | 河村電器産業 | 型番 | CS2P150A |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC250V | 定格電流 | 150A |
| 極数 | 2極単投 | スイッチ特性 | ON-OFF |
| サイズ | 108×300×213mm | 適用電線 | 60m㎡ |
| ヒューズ付(付属ヒューズ型番:C-F 150A) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1184ページ | ||||
