品番 : EA940P-28
品名 : 屋外用オールチャンネル対応3分配器
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | DME3-BP |
|---|---|---|---|
| 用途 | テレビの電波を3つに分けます | 出力側端子 | 3分配 |
| インピーダンス | 75Ω | 適合マスト径 | φ22~50mm |
| 使用温度範囲 | -10~+40℃ | サイズ | 136×42×38.5(H)mm |
| 重量 | 260g | ||
| 高シールド構造3224MHz対応 | |||
| 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 | |||
| オールチャンネル対応 | |||
| 電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 | |||
| 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A) | |||
| 接続端子はニッケルメッキ仕様 | |||
| 屋外設置可能 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-27 屋外用オールチャンネル対応2分配器 |
| EA940P-28 屋外用オールチャンネル対応3分配器 |
| EA940P-29 屋外用オールチャンネル対応4分配器 |
ウェブカタログ画像
拡大
