詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-29

品名 : 屋外用オールチャンネル対応4分配器

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 DME4-BP
用途 テレビの電波を4つに分けます 出力側端子 4分配
インピーダンス 75Ω 適合マスト径 φ22~50mm
使用温度範囲 -10~+40℃ サイズ 136×42×38.5(H)mm
重量 280g
高シールド構造3224MHz対応
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
接続端子はニッケルメッキ仕様
屋外設置可能
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1203ページ
バリエーション一覧
EA940P-27 屋外用オールチャンネル対応2分配器
EA940P-28 屋外用オールチャンネル対応3分配器
EA940P-29 屋外用オールチャンネル対応4分配器
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top