詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-37

品名 : シールド型プラグ[5Cケーブル用]

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 FP5S-SP
仕様 5Cケーブル用 入力インピーダンス 75Ω(5Cケーブル)
出力インピーダンス 75Ω(F型) 使用温度範囲 -10~+40℃
重量 20g
アンテナケーブル(太さ5C)専用
4K・8K対応
高シールド 3224MHz対応
プッシュ式
金メッキ
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/16 11:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1204ページ
バリエーション一覧
EA940P-36 シールド型プラグ[4Cケーブル用]
EA940P-37 シールド型プラグ[5Cケーブル用]
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top