品番 : EA940P-36
品名 : シールド型プラグ[4Cケーブル用]
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | FP4S-SP |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 4Cケーブル用 | 入力インピーダンス | 75Ω(4Cケーブル) |
| 出力インピーダンス | 75Ω(F型) | 使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| 重量 | 20g | ||
| アンテナケーブル(太さ4C)専用 | |||
| 4K・8K対応 | |||
| 高シールド 3224MHz対応 | |||
| プッシュ式 | |||
| 金メッキ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-36 シールド型プラグ[4Cケーブル用] |
| EA940P-37 シールド型プラグ[5Cケーブル用] |
