詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-38

品名 : F型プラグ(4C/防水)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 TVF-15-SP
用途 屋外での4C同軸ケーブルとF型端子の接続に 仕様 4Cケーブル用
アンテナケーブル(太さ4C)専用
4K・8K対応
高シールド 3224MHz対応
防水性を高めたF型コネクター
屋外用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1204ページ
バリエーション一覧
EA940P-38 F型プラグ(4C/防水)
EA940P-39 F型プラグ(5C/防水)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top