品番 : EA940P-39
品名 : F型プラグ(5C/防水)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | F-5FB-15-SP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋外での5C同軸ケーブルとF型端子の接続に | 仕様 | 5Cケーブル用 |
| アンテナケーブル(太さ5C)専用 | |||
| 4K・8K対応 | |||
| 高シールド 3224MHz対応 | |||
| 防水性を高めたF型コネクター |
|||
| 屋外用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-38 F型プラグ(4C/防水) |
| EA940P-39 F型プラグ(5C/防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA940P-38です。
