品番 : EA940P-42
品名 : F型プラグ[4Cケーブル用](2個)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | F-4-SP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 4C同軸ケーブルとF型端子の接続に | 仕様 | 4Cケーブル用 |
| 入数 | 2個 | ||
| アンテナケーブル(太さ4C)専用 | |||
| 4K・8K対応 | |||
| 高シールド 3224MHz対応 | |||
| 加工(締め付け)が簡単・確実なアルミリング付属 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/16 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-42 F型プラグ[4Cケーブル用](2個) |
| EA940P-43 F型プラグ[5Cケーブル用](2個) |
