詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-43

品名 : F型プラグ[5Cケーブル用](2個)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 F-5-SP
用途 5C同軸ケーブルとF型端子の接続に 仕様 5Cケーブル用
入数 2個
アンテナケーブル(太さ5C)専用
4K・8K対応
高シールド 3224MHz対応
加工(締め付け)が簡単・確実なアルミリング付属
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/06 03:47現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1204ページ
バリエーション一覧
EA940P-42 F型プラグ[4Cケーブル用](2個)
EA940P-43 F型プラグ[5Cケーブル用](2個)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top