詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-57

品名 : アンテナケーブル用中継プラグ(4C・5C兼用/白)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 HFFEW-SP
用途 同軸ケーブルどうしをつなぎ延長します 仕様 4C・5Cケーブル兼用
周波数帯域 FM、VHF、UHFBS、CS 色 白
重量 28g
アンテナケーブルを延長するときに使います。
4K・8K対応
高シールド 3224MHz対応
屋内用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/17 20:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1203ページ
バリエーション一覧
EA940P-57 アンテナケーブル用中継プラグ(4C・5C兼用/白)
EA940P-58 アンテナケーブル用中継プラグ(4C・5C兼用/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top