品番 : EA940P-58
品名 : アンテナケーブル用中継プラグ(4C・5C兼用/黒)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | HFFEB-SP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 同軸ケーブルどうしをつなぎ延長します | 仕様 | 4C・5Cケーブル兼用 |
| 周波数帯域 | FM、VHF、UHFBS、CS | 色 | 黒 |
| 重量 | 28g | ||
| アンテナケーブルを延長するときに使います。 | |||
| 4K・8K対応 | |||
| 高シールド 3224MHz対応 | |||
| 屋内用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-57 アンテナケーブル用中継プラグ(4C・5C兼用/白) |
| EA940P-58 アンテナケーブル用中継プラグ(4C・5C兼用/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
