詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-8

品名 : 混合器(屋外用 HF/FM-VHF/VHF-UHF)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 M-UUF-SP
用途 異なるアンテナで受信したFM・VHF・UHFの電波を1本のケーブルにまとめます 対応チャンネル HF、FM-VHF、VHF-UHF
周波数帯域 HF:10~76MHz
FM-VHF:76~222MHz
VHF-UHF:222~770MHz
電圧定在波比 HF:2.1以下
FM-VHF:1.8以下
VHF-UHF:2.0以下
入出力インピーダンス 75Ω(F型) 使用温度範囲 -10~+40℃
サイズ 80×47×72.6(H)mm 重量 180g
付属品 F型接栓(5C)、防水キャップ、マスト取付金具
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。
地上デジタル放送対応
屋外用(防滴構造)
追加説明
カタログ価格

4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1203ページ
バリエーション一覧
EA940P-8 混合器(屋外用 HF/FM-VHF/VHF-UHF)
EA940P-9 混合器(屋外用 UHF)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top