品番 : EA940P-9
品名 : 混合器(屋外用 UHF)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | M-UUF2-SP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 異なるアンテナで受信したUHFの電波を1本のケーブルにまとめます | 対応チャンネル | UHF |
| 周波数帯域 | 470~770MHz | 通過帯域損失 | 4.5dB以下 |
| 切替式ATT減衰量 | -10.0dB | 端子間阻止量 | 15dB以上 |
| 電圧定在波比 | 2.5以下 | 入出力インピーダンス | 75Ω(F型) |
| 適合マスト径 | φ22~38mm | 使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| サイズ | 80×47×72.6(H)mm | ||
| 異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 | |||
| 地上デジタル放送対応 | |||
| 屋外用(防滴構造) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940P-8 混合器(屋外用 HF/FM-VHF/VHF-UHF) |
| EA940P-9 混合器(屋外用 UHF) |
ウェブカタログ画像
拡大
