品番 : EA940PB-51
品名 : 3dB アッテネーター(F型/電流通過)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | FAT3PE |
|---|---|---|---|
| 減衰量 | 10~2150MHz:3.0dB±0.6 2150~2681MHz:3.0dB±0.8 2681~3224MHz:3.0dB±1.0 |
電圧定在波比(以下) | 10~1489MHz:1.5 1489~3224MHz:1.8 |
| 漏洩電界強度(3m法による) | 10~1000MHz:34dBμV/m以下 1000~3224MHz:40.2dBμV/m以下 |
インピーダンス | 75Ω |
| 使用温度範囲 | -20~40℃ | サイズ | 12×48.6mm |
| 重量 | 21g | 材質 | 黄銅 |
| 対応周波数 | V-Low、FM、UHF、CATV、CS・BS 3224MHz | ||
| 3.2GHz対応、3dB用のアッテネーターです。 | |||
| 10~3224MHzをフラットに減衰させます。 | |||
| F型用電流通過型 | |||
| 4K・8K共同受信用 | |||
| 最大DC15V・0.8A/AC30V・1A | |||
| ハイシールドマーク登録商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PB-51 3dB アッテネーター(F型/電流通過) |
| EA940PB-52 6dB アッテネーター(F型/電流通過) |
| EA940PB-53 10dB アッテネーター(F型/電流通過) |
| EA940PB-54 15dB アッテネーター(F型/電流通過) |
