詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PB-52

品名 : 6dB アッテネーター(F型/電流通過)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 FAT6PE
減衰量 10~2150MHz:6.0dB±0.6
2150~3224MHz:6.0dB±1.0
電圧定在波比(以下) 10~1489MHz:1.5
1489~3224MHz:1.8
漏洩電界強度(3m法による) 10~1000MHz:34dBμV/m以下
1000~3224MHz:40.2dBμV/m以下
インピーダンス 75Ω
使用温度範囲 -20~40℃ サイズ 12×48.6mm
重量 21g 材質 黄銅
対応周波数 V-Low・FM・UHF・CATV・CS/BS3224MHz
3.2GHz対応、6dB用のアッテネーターです。
10~3224MHzをフラットに減衰させます。
F型用電流通過型
4K・8K共同受信用
最大DC15V・0.8A/AC30V・1A
ハイシールドマーク登録商品
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 21:42現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA940PB-51 3dB アッテネーター(F型/電流通過)
EA940PB-52 6dB アッテネーター(F型/電流通過)
EA940PB-53 10dB アッテネーター(F型/電流通過)
EA940PB-54 15dB アッテネーター(F型/電流通過)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top