品番 : EA940PF-41
品名 : 1.0m D端子ケーブル
D端子(D1~D5)に対応したビデオケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-V16-10K2 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1m | ケーブル径 | 6.2mm |
| D端子プラグ(セントロハーフ14pinオス)-D端子プラグ(セントロハーフ14pinオス) | |||
| D端子(D1~D5)に対応したビデオケーブル | |||
| 75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 | |||
| D端子に対応したDVDやデジタルCS/BSチューナーとD端子付きテレビを接続するケーブル。 ※75Ω同軸ケーブル使用。(映像ケーブルのみ) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PF-41 1.0m D端子ケーブル |
| EA940PF-43 3.0m D端子ケーブル |
| EA940PF-44 5.0m D端子ケーブル |

