詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PF-43

品名 : 3.0m D端子ケーブル

D端子(D1~D5)に対応したビデオケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-V16-30K2
ケーブル長 3m ケーブル径 6.2mm
D端子プラグ(セントロハーフ14pinオス)-D端子プラグ(セントロハーフ14pinオス)
D端子(D1~D5)に対応したビデオケーブル
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
D端子に対応したDVDやデジタルCS・BSチューナーとD端子付きテレビを接続するケーブルです。(D1~D5端子に対応しています)
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制します。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
追加説明
カタログ価格

4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1904ページ
バリエーション一覧
EA940PF-41 1.0m D端子ケーブル
EA940PF-43 3.0m D端子ケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top