品番 : EA940PK-21
品名 : SPD(同軸ケーブル用/防護レベル線間700V以下)
仕様
| 用途 | 下記の配線長の長い機器の雷保護に最適 各種無線通信 情報管理装置の雷保護 レーダー情報処理システムの雷保護 |
伝送周波数帯域 | DC~3GHz |
|---|---|---|---|
| 最大連続使用電圧Uc | 60V DC | 最大許容電力 | 50W |
| 挿入損失 | DC~3GHz:0.2dB以下 | VSWR | DC~3GHz:1.2以下 |
| コネクタ | N型 | インピーダンス | 50Ω |
| 電圧防護レベル | 線間:700V以下 対地間:750V以下 |
インパルス耐久性 | C2(8/20μs):20kA D1(10/350μs):2.5kA |
| サイズ | 18(W)×70(D)×34(H)mm | 重量 | 約110g |
| JIS C 5381-21対応 | |||
| 各種無線装置を雷サージから保護 | |||
| 配線長の長い機器の保護に最適 同軸ケーブルの配線の中継に本製品を使用することでより確実な雷保護を実現 |
|||
| 優れた高周波特性 | |||
| 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能 接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性 |
|||
| RoHS規制物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,100 円(税抜)/ 62,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PK-21 SPD(同軸ケーブル用/防護レベル線間700V以下) |
| EA940PK-22 SPD(同軸ケーブル用/防護レベル線間800V以下) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940PK-111 : 同軸ケーブル用SPD取付金具(DINレール用) |
