詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PL-101

品名 : テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/10m)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 S4FBAL10W-RP
ケーブル長 10m カラー ホワイト
4K・8Kテレビ対応
4Cケーブル
ケーブルのみ(※別途プラグの取り付けが必要になります)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 20:55現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1203ページ

代替品

EA940PL-112
  • 品番

    EA940PL-112

  • コメント

    色:黒 ケーブル長:15m

バリエーション一覧
EA940PL-101 テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/10m)
EA940PL-102 テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/15m)
EA940PL-103 テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/20m)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top