詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PL-106

品名 : テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/プラグ付/10m)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 S4FBAL10FW-RP
ケーブル長 10m カラー ホワイト
4K・8Kテレビ対応
4Cケーブル
片側F型接栓加工
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1203ページ
バリエーション一覧
EA940PL-106 テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/プラグ付/10m)
EA940PL-107 テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/プラグ付/15m)
EA940PL-108 テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/プラグ付/20m)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top