品番 : EA940PL-108
品名 : テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/プラグ付/20m)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | S4FBAL20FW-RP |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 20m | カラー | ホワイト |
| 4K・8Kテレビ対応 | |||
| 4Cケーブル | |||
| 片側F型接栓加工 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/25 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PL-106 テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/プラグ付/10m) |
| EA940PL-107 テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/プラグ付/15m) |
| EA940PL-108 テレビ配線ケーブル(S4CFBAL/プラグ付/20m) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA940PL-106です。
