品番 : EA940PM-131
品名 : 1.0m HDMI-DVIケーブル
HDMI規格の機器とDVIインターフェースを持つ機器を接続するケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD21-10K |
|---|---|---|---|
| カラー | DVIコネクタ/ホワイト(PC99規格適合) HDMIコネクタ/ブラック | ケーブル長 | 1m |
| ケーブル直径 | 5.5mm | ||
| HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 |
|||
| 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 | |||
| ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 | |||
| ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 | |||
| 線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制したOFCケーブルです。 | |||
| サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 | |||
| HDMIプラグ-DVI-D24pin オス | |||
| OFC(無酸素銅)、金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 | |||
| HDMI規格の機器とDVIインターフェースを持つ機器を接続するケーブル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-131 1.0m HDMI-DVIケーブル |
| EA940PM-132 1.5m HDMI-DVIケーブル |
| EA940PM-133 2.0m HDMI-DVIケーブル |
| EA940PM-134 3.0m HDMI-DVIケーブル |
| EA940PM-135 5.0m HDMI-DVIケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
