詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-132

品名 : 1.5m HDMI-DVIケーブル

HDMI規格の機器とDVIインターフェースを持つ機器を接続するケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-HD21-15K
カラー DVIコネクタ/ホワイト(PC99規格適合) HDMIコネクタ/ブラック ケーブル長 1.5m 
ケーブル直径 5.5mm 
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。
ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制したOFCケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
HDMIプラグ-DVI-D24pin オス
OFC(無酸素銅)、金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
HDMI規格の機器とDVIインターフェースを持つ機器を接続するケーブル
追加説明
カタログ価格

4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1905ページ
バリエーション一覧
EA940PM-131 1.0m HDMI-DVIケーブル
EA940PM-132 1.5m HDMI-DVIケーブル
EA940PM-133 2.0m HDMI-DVIケーブル
EA940PM-134 3.0m HDMI-DVIケーブル
EA940PM-135 5.0m HDMI-DVIケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top