品番 : EA940PM-153
品名 : 3.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル
DisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイを、アダプタなしで直接接続することができる変換ケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-DPHDA30 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | DisplayPort オス-HDMI オス | 解像度 | 最大3840×2160(4K60Hz対応) |
| ケーブル長 | 約3m(コネクタの両端含む) | ケーブル径 | 約6.0mm |
| サイズ | DisplayPortコネクタ部/約20.2(W)×46(D)(SR部含む)×12.5(H)mm HDMIコネクタ部/約21.2(W)×53(D)(SR部含む)×12.2(H)mm |
ケーブル規格 | UL20276 |
| 準拠規格 | DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0 | HDCP規格 | Ver 1.4/Ver 2.2 対応 |
| 対応機種 | <パソコン> DisplayPort端子を搭載した各社パソコン ※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します。 ※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。 |
対応機種 | <ディスプレイ> HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど ※Premium HDMI対応の機種の場合、4K60Hz対応 ※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 ※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。 ※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。 |
| カラー | ブラック | ||
| DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートから、Premium HDMI(4K/60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 | |||
| 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 | |||
| DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/28 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-151 1.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル |
| EA940PM-152 2.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル |
| EA940PM-153 3.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940PM-154 : 1.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応 |
| 関連商品 | EA940PM-155 : 2.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応 |
| 関連商品 | EA940PM-156 : 3.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応 |
ウェブカタログ画像
拡大
