品番 : EA940PM-154
品名 : 1.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-DPHD8K10 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | DisplayPortコネクタオス HDMI オス(HDMI Type A オス) ※DisplayPortコネクタには抜け止めフックはありません。 |
ケーブル長 | 約1m(コネクタ含む両端までの長さ) |
| ケーブル外径 | 約6.0mm | 重量 | 約65g |
| 材質 | 線材被覆:PVC | カラー | ブラック |
| 線材規格(UL) | UL20276 | 規格 | DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠 |
| 解像度 | 最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hz | 対応機種 | <パソコン> 各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持つ機種に対応します。 <ディスプレイ・テレビ> 各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど ※HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ機種に対応します。 |
| DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブル | |||
| パソコンのDisplayPortからの出力信号をHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます | |||
| パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)が可能 | |||
| ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます | |||
| 8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます | |||
| HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます | |||
| HDCP2.3、HDCP1.4に対応 | |||
| ≪ご注意≫ ※各解像度・各機能に対応した、パソコン・ディスプレイ・再生用ソフト・コンテンツが必要です。 ※8Kの映像出力にはDSC(Display Stream Compression)に対応した機器が必要です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-154 1.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応 |
| EA940PM-155 2.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応 |
| EA940PM-156 3.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940PM-151 : 1.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル |
| 関連商品 | EA940PM-152 : 2.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル |
| 関連商品 | EA940PM-153 : 3.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
