詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-241

品名 : [ワイヤレス] HDMIエクステンダー(HDMI接続用)

HDMI信号をワイヤレスで送信し液晶テレビなどに出力可能。送信機は20台まで増設できボタン1つで瞬時に切替出力も可能なワイヤレスHDMI送受信機のセットモデル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-EXWHD12
インターフェース 送信機 入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1
受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1
伝送距離 最大15m(障害物なし)
※ご使用環境により異なります。
使用周波数帯域 5.1GHz~5.25GHz HDMI規格 HDMI Ver1.4
HDCP HDCP1.4 映像遅延 1080p時/約100ms
4K時/約250ms
増設台数 最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 同一空間内使用台数 4セット
200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外
機器間制御(CEC) 非対応 対応音声フォーマット PCM
消費電力(最大) 4.5W
5V/0.9A
※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
環境条件 動作時/温度0~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)
保管時/温度-10~60℃、湿度5%~90%以下(結露なきこと)
サイズ W100×D34×H13mm(ケース部のみ) 重量 送信機/約58g
受信機/約54g
設置条件 屋内専用 ケース材料 ABS、PC
セット内容 送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×2)、取扱説明書×1 注意 本製品は同一空間内(約200平方メートル)での同時使用セット台数について最大4セットまで同時使用できる性能を有していますが、接続機器・電波環境により動作結果が大きく異なります。複数セット同時使用については動作保証外とさせて頂きます。
隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。
本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされるため、ペアリング外の機器と混信することはありません。
すべての機器での動作を保障するものではありません。
本製品は屋内専用であり、屋外での使用は電波法により禁じられています。
対応機器 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど 対応出力機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。
対応入力信号 HDMI 対応出力信号 HDMI
対応入力解像度 最大3840×2160(30Hz) 対応出力解像度 最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示
HDMIの映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。
入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応しています。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。
※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。
※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。
フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。
HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。
※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
≪ご注意≫
本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。
有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
追加説明
カタログ価格

78,000 円(税抜)/ 85,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1901ページ
バリエーション一覧
EA940PM-241 [ワイヤレス] HDMIエクステンダー(HDMI接続用)
EA940PM-242 [ワイヤレス] HDMIエクステンダー(USB Type-C接続用)
EA940PM-243 [EA940PM-241・-242用] 送信機(Type-C)
EA940PM-244 [EA940PM-241・-242用] 送信機(HDMI接続用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top