詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-244

品名 : [EA940PM-241・-242用] 送信機(HDMI接続用)

ワイヤレスHDMIエクステンダーに追加・増設できる送信機(単体)、HDMI接続用

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-EXWHD12TX
インターフェース HDMIタイプA(19pin)オス×1 伝送距離 最大15m(障害物なし)
※ご使用環境により異なります。
使用周波数帯域 5.1GHz~5.25GHz HDMI規格 HDMI Ver1.4
HDCP HDCP1.4 映像遅延 1080p時/約100ms
4K時/約250ms
機器間制御(CEC) 非対応 対応音声フォーマット PCM
消費電力(最大) 4.5W
5V/0.9A
※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
環境条件 動作時/温度0~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)
保管時/温度-10~60℃、湿度5%~90%以下(結露なきこと)
サイズ W100×D34×H13mm(ケース部のみ) 重量 約58g
設置条件 屋内専用 ケース材料 ABS、PC
セット内容 送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1 注意 本製品は送信機単体商品です。本製品だけではHDMI信号をワイヤレスで送信することはできません。EA940PM-241・-242と合わせてご使用ください。
隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。
すべての機器での動作を保障するものではありません。
本製品は屋内専用であり、屋外での使用は電波法により禁じられています。
対応機器 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど 対応入力信号 HDMI
対応入力解像度 最大3840×2160(30Hz) 対応製品 EA940PM-241・-242
ワイヤレスHDMIエクステンダーEA940PM-241・-242に追加・増設できる送信機(単体)です。
簡単なペアリング操作で既存のEA940PM-241・-242環境に追加・増設が可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
追加説明
カタログ価格

43,600 (税抜)/ 47,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1901ページ
バリエーション一覧
EA940PM-241 [ワイヤレス] HDMIエクステンダー(HDMI接続用)
EA940PM-242 [ワイヤレス] HDMIエクステンダー(USB Type-C接続用)
EA940PM-243 [EA940PM-241・-242用] 送信機(Type-C)
EA940PM-244 [EA940PM-241・-242用] 送信機(HDMI接続用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top