品番 : EA940PM-2A
品名 : 2.0m HDMIケーブル
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | DH-HD14ER20BK |
---|---|---|---|
HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-HDMIプラグ(タイプA・19ピン) | |||
HDMI端子を持つ高解像度テレビ、ブルーレイ ドライブ、DVD/HDDレコーダー、プロジェクター、ゲーム機などのハイビジョン用AV機器同士を接続するときに使用します。 | |||
イーサネットにも対応。 | |||
長さ | 2m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/18 09:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1970ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940PM-1A 1.0m HDMIケーブル |
EA940PM-2A 2.0m HDMIケーブル |
EA940PM-3A 3.0m HDMIケーブル |