詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-3A

品名 : 3.0m HDMIケーブル

HDMI認証取得済のスタンダードなHDMIケーブルです
最大4K/30Hzの解像度に対応しています
High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現します
100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています

仕様

メーカー エレコム 型番 DH-HD14ER30BK
ケーブル長 3m 対応機種 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
規格 High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
ケーブルタイプ スタンダード 伝送速度 10.2Gbps
対応解像度 最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz シールド方法 3重シールド
プラグメッキ仕様 金メッキピン・金メッキプラグ ケーブル太さ 約5.8mm
カラー ブラック
HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
HDMI端子を持つ高解像度テレビ、ブルーレイドライブ、DVD/HDDレコーダー、プロジェクター、ゲーム機などのハイビジョン用AV機器同士を接続するときに使用します。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3D映像、4K×2K解像度に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
コネクタ部には根元まで覆うシェル構造でさらにノイズを軽減させる、シェルコネクタを採用しています。
追加説明
カタログ価格

3,860 (税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 03:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1944ページ

代替品

EA940PM-3B
  • 品番

    EA940PM-3B

  • コメント

    パッケージ変更

バリエーション一覧
EA940PM-1A 1.0m HDMIケーブル
EA940PM-2A 2.0m HDMIケーブル
EA940PM-3A 3.0m HDMIケーブル
ウェブカタログ画像
  • HIGH SPEED with Ethernet認証済みHDMIケーブル
  • ARC対応でTV周りの配線スッキリ!
  • 金属シェルコネクタを採用\n※画像はイメージです。実際の商品形状とは異なる場合があります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top