詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-53

品名 : 20m HDMIアクティブケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-HD20-A200L3
HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA)
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、3D映像、高音質デジタル音声記号、1080pフルスペックハイビジョン信号対応
安定した長距離伝送を実現しました。
ケーブル長 20m
追加説明
カタログ価格

86,400 (税抜)/ 95,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/21 18:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1904ページ
バリエーション一覧
EA940PM-51 10m HDMIアクティブケーブル
EA940PM-52 15m HDMIアクティブケーブル
EA940PM-53 20m HDMIアクティブケーブル
EA940PM-54 30m HDMIアクティブケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top