品番 : EA940PM-54
品名 : 30m HDMIアクティブケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD20-A300L3 |
|---|---|---|---|
| HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA) | |||
| HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、3D映像、高音質デジタル音声記号、1080pフルスペックハイビジョン信号対応 | |||
| 安定した長距離伝送を実現しました。 | |||
| ケーブル長 | 30m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,900 円(税抜)/ 102,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-51 10m HDMIアクティブケーブル |
| EA940PM-52 15m HDMIアクティブケーブル |
| EA940PM-53 20m HDMIアクティブケーブル |
| EA940PM-54 30m HDMIアクティブケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
