詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PS-31

品名 : 2.0 m プリンター延長ケーブル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
セントロニクス36pinのプリンタケーブルを延長するケーブル 2m

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KPU-362K2
ケーブル長 2m ケーブル直径 9.5mm
セントロニクス36pinメス-セントロニクス36pinオス
プリンターケーブルを延長するケーブル
24金メッキピン
セントロニクス36pinのプリンターケーブルを延長するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1913ページ
バリエーション一覧
EA940PS-31 2.0 m プリンター延長ケーブル
EA940PS-32 5.0 m プリンター延長ケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top