詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PS-32

品名 : 5.0 m プリンター延長ケーブル

36pinプリンタケーブルを延長するケーブル。5m 36pin全結線

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KPU-365N
ケーブル長 5m ケーブル直径 約11.1mm
ケーブル規格 UL2464 結線 ストレート全結線
セントロニクス36pinメス-セントロニクス36pinオス
プリンターケーブルを延長するケーブル
24金メッキピン
セントロニクス36pin仕様のプリンターケーブルを延長するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理シールドコネクタを採用しています。メタル処理を施しており、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

39,300 (税抜)/ 43,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/25 03:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1913ページ
バリエーション一覧
EA940PS-31 2.0 m プリンター延長ケーブル
EA940PS-32 5.0 m プリンター延長ケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top