品番 : EA940PV-6
品名 : 10m DVI工事配線ケーブル(シングルリンクモード用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-DVI-K100 |
|---|---|---|---|
| DIN14pinコネクタ直径 | 20mm | カラー | ブラック |
| コネクター形状 | DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinオス、DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinメス | 最大解像度 | 1920×1200dpi |
| ケーブル直径 | 9.8㎜ | コード長(m) | 10(9.5+0.5) |
| 線材規格 | UL20276 | ||
| DVI(デジタル・シングルリンク)用のDINコネクタで中継可能なディスプレイ工事配線用ケーブル。 | |||
| 配管の中を通しやすいように、脱着可能な中継できる2本1組のケーブルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PV-6 10m DVI工事配線ケーブル(シングルリンクモード用) |
| EA940PV-7 15m DVI工事配線ケーブル(シングルリンクモード用) |
ウェブカタログ画像
拡大
