品番 : EA940PV-7
品名 : 15m DVI工事配線ケーブル(シングルリンクモード用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-DVI-K150 |
|---|---|---|---|
| DIN14pinコネクタ直径 | 20mm | ||
| ※15mでの推奨解像度は1600×1200(UXGA)以下。 | |||
| カラー | ブラック | コネクター形状 | DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinオス、DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinメス |
| ケーブル直径 | 9.8㎜ | コード長(m) | 15(14.5+0.5) |
| 線材規格 | UL20276 | ||
| DVI(デジタル・シングルリンク)用のDINコネクタで中継可能なディスプレイ工事配線用ケーブル。 | |||
| 配管の中を通しやすいように、脱着可能な中継できる2本1組のケーブルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,200 円(税抜)/ 42,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PV-6 10m DVI工事配線ケーブル(シングルリンクモード用) |
| EA940PV-7 15m DVI工事配線ケーブル(シングルリンクモード用) |
ウェブカタログ画像
拡大
